Startseite

SICK - SIK1047411 OLM100-1001 - 1047411

KopierenKopieren
SICK - SIK1047411 OLM100-1001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Versorgungsspannung - 10...10 V

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Spannungsart - DC

  • Umgebungstemperatur - -30...-30 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078676183

Artikelnummer

SIK1047411

Herstellernummer

1047411

Hersteller

SIK

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schutzart (IP):

IP65

Spannungsart:

DC

Umgebungstemperatur:

-30...-30 °C

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

OLM100-1001. OLM100. SENSORI DI MISURAZIONE LINEARI. Risoluzione 0,1 mm, 1 mm. Riproducibilità 1 mm. Tempo di uscita 1 msSorgente luminosa LED rosso. Lunghezza corsa di spostamento 0 m ... 10.000 m. Max. velocità di spostamento 4 m/s. Distanza di lavoro 100 mm, ± 20 mm. Larghezza del codice a barre 30 mm