Startseite

SICK - SIK1047423 IME08-02BPOZW5K - 1047423

KopierenKopieren
SICK - SIK1047423 IME08-02BPOZW5K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

  • Durchmesser des Sensors - 8 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076124884

Artikelnummer

SIK1047423

Herstellernummer

1047423

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

8 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

43 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

4000 Hz

IME08-02BPOZW5K. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva cortaDimensioni della filettatura M8. Diametro Ø 8 mm. Distanza di commutazione Sn 2 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 1,62 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 4.000 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 5 m. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/C. Lunghezza 43 mm. Lunghezza utile della filettatura 25 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 5 Nm