SICK - SIK1047424 IME08-02BPSZW5K - 1047424

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Durchmesser des Sensors - 8 mm
Packung
1 ST
EAN
7449076124891
Artikelnummer
SIK1047424
Herstellernummer
1047424
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
8 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
43 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
4000 Hz


