Startseite

SICK - SIK1047581 DT50-P1114 - 1047581

KopierenKopieren
SICK - SIK1047581 DT50-P1114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker axial

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Versorgungsspannung - 15...15 V

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071021461

Artikelnummer

SIK1047581

Herstellernummer

1047581

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker axial

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Versorgungsspannung:

15...15 V

Schutzart (IP):

IP65

Geometrische Auflösung:

1 mm

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Spannungsart:

DC

Umgebungstemperatur:

-30...-30 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

DT50-P1114. SENSORI DI DISTANZA MID RANGE. Campo di misura 200 mm ... 10.000 mm, Riflessione 90%, 200 mm ... 6.500 mm, Riflessione18%, 200 mm ... 4.000 mm, Riflessione 6%. Risoluzione 1 mm. Riproducibilità 5 mm / 2,5 mm. Accuratezza ± 10 mmTempo di risposta 20 ms / 30 ms. Tempo di uscita ≥ 4 ms . Sorgente luminosa Laser rosso. Classe laser 2 (EN 60825-1). Tipo Misurazione punto luminoso (distanza) 15 mm x 15 mm (10 m).