SICK - SIK1047616 DT50-P1124 - 1047616

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker axial
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Versorgungsspannung - 15...15 V
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
7449078742215
Artikelnummer
SIK1047616
Herstellernummer
1047616
Hersteller
SIK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker axial
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Versorgungsspannung:
15...15 V
Schutzart (IP):
IP65
Geometrische Auflösung:
1 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
-30...-30 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Zink