Startseite

SICK - SIK1047984 WSU26/3-103A00 - 1047984

KopierenKopieren
SICK - SIK1047984 WSU26/3-103A00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

  • Spannungsart - DC

  • Reichweite des Schutzfeldes - 20 m

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Gehäusebauform - quaderförmig

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071516912

Artikelnummer

SIK1047984

Herstellernummer

1047984

Hersteller

SIK

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Spannungsart:

DC

Reichweite des Schutzfeldes:

20 m

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Gehäusebauform:

quaderförmig

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Wellenlänge des Sensors:

950 nm

Breite:

50 mm

Höhe:

156 mm

Länge:

116 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 1

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Barriere di sicurezza monoraggio • Impiegabile come protezione di accessi di impianti e macchine • Struttura robusta per applicazioni industriali • Dispositivi per l'impiego in aree di refrigerazione