Startseite

SICK - SIK1047985 WEU26/3-103A00 - 1047985

KopierenKopieren
SICK - SIK1047985 WEU26/3-103A00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071516929

Artikelnummer

SIK1047985

Herstellernummer

1047985

Hersteller

SIK

WEU26/3-103A00. BARRIERE DI SICUREZZA MONORAGGIO. Distanza di lavoro 0,5 m ... 20 m.Numero di raggi 1. Capacità di rilevamento 30 mm. Tempo di risposta ≤ 22 ms. PFHD (probabilità media di un malfunzionamento pericoloso all’ora) 4,0 x 10-9 (EN ISO 13849).TM (durata di utilizzo) 20 anni (EN ISO 13849). Stato sicuro in caso di anomalie Almeno un OSSD si trova nello stato OFF.