Startseite

SICK - SIK1048048 MZT8-28VPS-KP0 - 1048048

KopierenKopieren
SICK - SIK1048048 MZT8-28VPS-KP0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1

  • Gehäusebauform - Profil

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077989727

Artikelnummer

SIK1048048

Herstellernummer

1048048

Hersteller

SIK

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Gehäusebauform:

Profil

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Magnet

Länge des Sensors:

24 mm

Schutzart (IP):

IP68

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

10...30 V

Breite des Sensors:

5 mm

Höhe des Sensors:

5.6 mm

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Umgebungstemperatur:

-30...80 °C

Spannungsart:

DC

Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:

nein

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

MZT8-28VPS-KP0. SENSORI PER CILINDRI CON SCANALATURA A T. Forma cilindrica Cava a T. Forme cilindriche con adattatore Cilindri ad asta profilata, Cilindri a tiranti, Cilindri rotondi, Cilindro con scanalatura a coda di rondine, Guida SMC CDQ2Guida SMC ECDQ2. Fattore di risposta tipico 2,8 mT. Extracorsa tipica 9 mm