Startseite

SICK - SIK1048308 IME18-05BPOZW5S - 1048308

KopierenKopieren
SICK - SIK1048308 IME18-05BPOZW5S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 5 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

  • Durchmesser des Sensors - 18 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076272981

Artikelnummer

SIK1048308

Herstellernummer

1048308

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

5 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

67 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

1000 Hz

IME18-05BPOZW5S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M18. Diametro Ø 18 mm. Distanza di commutazione Sn 5 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 4,05 mm. Montaggio in metalloA livello. Frequenza di commutazione 1.000 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 5 m. Uscita di commutazione PNPFunzione di uscita N/C. Lunghezza 67 mm. Lunghezza utile della filettatura 52 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 40 Nm