SICK - SIK1048418 DL50-P2225 - 1048418
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker axial
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Versorgungsspannung - 10...10 V
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
7449073349822
Artikelnummer
SIK1048418
Herstellernummer
1048418
Hersteller
SIK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker axial
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schutzart (IP):
IP65
Geometrische Auflösung:
0.1 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
-30...-30 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Zink