SICK - SIK1049025 MM18-70APO-ZCKS01 - 1049025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusebauform - Sonderbauform
Schaltabstand - 0 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Packung
1 ST
EAN
7449079535441
Artikelnummer
SIK1049025
Herstellernummer
1049025
Hersteller
SIK
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Schaltabstand:
0 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Schutzart (IP):
IP67
Durchmesser des Sensors:
18 mm


