Startseite

SICK - SIK1049047 WTB9-3P2261 - 1049047

KopierenKopieren
SICK - SIK1049047 WTB9-3P2261

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Max. Schaltabstand - 20 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074434701

Artikelnummer

SIK1049047

Herstellernummer

1049047

Hersteller

SIK

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP66

Max. Schaltabstand:

20 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Breite des Sensors:

12.2 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

1500 Hz

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

23.6 mm

Reaktionszeit:

0.333 ms

Höhe des Sensors:

49.8 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Lichtfleck:

4.5 mm²