Startseite

SICK - SIK1049048 WTB9-3P2411 - 1049048

KopierenKopieren
SICK - SIK1049048 WTB9-3P2411

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Max. Schaltabstand - 20 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075562731

Artikelnummer

SIK1049048

Herstellernummer

1049048

Hersteller

SIK

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP66

Max. Schaltabstand:

20 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Breite des Sensors:

12.2 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

23.6 mm

Lichtart:

Infrarotlicht

Reaktionszeit:

0.5 ms

Höhe des Sensors:

52.2 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Wellenlänge des Sensors:

850 nm

Lichtfleck:

20 mm²