SICK - SIK1049075 WSE9-3P1130 - 1049075
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsschaltabstand - 7000 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Schutzart (IP) - IP66
Max. Schaltabstand - 10000 mm
Gehäusebauform - Quader
Packung
1 ST
EAN
7449074375639
Artikelnummer
SIK1049075
Herstellernummer
1049075
Hersteller
SIK
Bemessungsschaltabstand:
7000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP66
Max. Schaltabstand:
10000 mm
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Umgebungstemperatur:
-40...-40 °C
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Breite des Sensors:
12.2 mm
Höhe des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
23.6 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Reaktionszeit:
0.5 ms
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Lichtfleck:
25 mm²
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)


