Startseite

SICK - SIK1050706 GL6-P4111 - 1050706

KopierenKopieren
SICK - SIK1050706 GL6-P4111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 6000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076124921

Artikelnummer

SIK1050706

Herstellernummer

1050706

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

6000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Quader

Bemessungsschaltabstand:

30 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

0.625 ms

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Laserschutzklasse:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

12 mm

Höhe des Sensors:

31.5 mm

Länge des Sensors:

21 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

GL6-P4111. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore, Doppia lenteDimensioni (L x H x P) 12 mm x 31,5 mm x 21 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento = 6 m. Distanza di rilevamento = 5 m. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED PinPoint. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 8 mm (350 mm). Lunghezza d'onda: 650 nm. Uscita di commutazione PNP. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Modalità di commutazione selezionabile Selezionabile, attraverso commutatore light-on/dark-onTensione di segnale PNP HIGH/LOW UV - (= 3 V) / ca. 0 V. Tipo di connessione Connettore maschio M8, 4 poli