Startseite

SICK - SIK1050709 GL6-N1111 - 1050709

KopierenKopieren
SICK - SIK1050709 GL6-N1111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 6000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076124952

Artikelnummer

SIK1050709

Herstellernummer

1050709

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

6000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Quader

Bemessungsschaltabstand:

5000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

0.625 ms

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Laserschutzklasse:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

12 mm

Höhe des Sensors:

31.5 mm

Länge des Sensors:

21 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

GL6-N1111. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore, Doppia lenteDimensioni (L x H x P) 12 mm x 31,5 mm x 21 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento ≤ 6 m. Distanza di rilevamento ≤ 5 m. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED PinPoint. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 8 mm (350 mm). Lunghezza d'onda: 650 nm. Uscita di commutazione NPN. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Modalità di commutazione selezionabile Selezionabile, attraverso commutatore light-on/dark-onTensione di segnale NPN HIGH/LOW Circa UV / ≤ 3 V. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m