Startseite

SICK - SIK1050711 GTE6-N4211 - 1050711

KopierenKopieren
SICK - SIK1050711 GTE6-N4211

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 250 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076124976

Artikelnummer

SIK1050711

Herstellernummer

1050711

Hersteller

SIK

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

250 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Spannungsart:

DC

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Breite des Sensors:

12 mm

Höhe des Sensors:

21 mm

Länge des Sensors:

31.5 mm

Reaktionszeit:

1250 ms

Schaltfrequenz:

500 Hz

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

GTE6-N4211. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energetico. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento = 300 mm. Distanza di rilevamento = 250 mmNatura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED PinPoint. Consumo di corrente = 30 mA. Uscita di commutazione NPNTipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Modalità di commutazione selezionabile Selezionabile, attraverso commutatore light-on/dark-on. Tipo di connessione Connettore maschio M8, 4 poli