SICK - SIK1050739 MPS-256TSTU0 - 1050739

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP67
Min. Ausgangsstrom - 4 mA
Packung
1 ST
EAN
7449071769479
Artikelnummer
SIK1050739
Herstellernummer
1050739
Hersteller
SIK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Min. Ausgangsstrom:
4 mA
MPS-256TSTU0. SENSORI DI POSIZIONAMENTO. Forma cilindrica Cava a T. Campo di misura 256 mm. Lunghezza 269 mmFunzione di uscita Analogico. Dotazione elettrica DC 4 fili. Uscita analogica (tensione) 0 V ... 10 V. Uscita analogica (corrente) 4 mA ... 20 mA. Tipo di connessione Cavo, 2 m


