SICK - SIK1050765 MM18-70APS-VCK - 1050765

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusebauform - Sonderbauform
Schaltabstand - 0 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
7449071196640
Artikelnummer
SIK1050765
Herstellernummer
1050765
Hersteller
SIK
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Schaltabstand:
0 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP67
Durchmesser des Sensors:
18 mm


