Startseite

SICK - SIK1051127 IME08-02BNSZC0S - 1051127

KopierenKopieren
SICK - SIK1051127 IME08-02BNSZC0S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075696740

Artikelnummer

SIK1051127

Herstellernummer

1051127

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

8 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

52 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

4000 Hz

IME08-02BNSZC0S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M8. Diametro Ø 8 mm. Distanza di commutazione Sn 2 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 1,62 mmMontaggio in metallo Alivello. Frequenza di commutazione 4.000 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poliUscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/O. Lunghezza 52 mm. Lunghezza utile della filettatura 28 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 5 Nm