Startseite

SICK - SIK1051516 DFS60E-BHEA00360 - 1051516

KopierenKopieren
SICK - SIK1051516 DFS60E-BHEA00360

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Max. Impulszahl - 360

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Durchmesser der Welle - 15...15 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075472221

Artikelnummer

SIK1051516

Herstellernummer

1051516

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Max. Impulszahl:

360

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Durchmesser der Welle:

15...15 mm

Schutzart (IP):

IP65

Programmierbar:

nein

Impulszahl pro Umdrehung:

360...360

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

DFS60B-BHEA00360. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 360. Angolo di misura 90° elettrico/numero impulsiScostamento passo di misurazione per numeri di impulsi non binari ± 0,2°. Limiti di errore ± 0,3°.Tempo di inizializzazione 40 ms. Interfaccia elettrica 10 V ... 32 V, HTL/Push pull. Tipo di connessione Connettore maschio, M23,12 poli, radiale. Consumo energetico = 0,5 W (senza carico). Corrente di carico = 30 mA. Frequenza di aggiornamento dell’uscita = 300 kHz