SICK - SIK1051658 OLM200-1002 - 1051658

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Versorgungsspannung - 18...18 V
Spannungsart - DC
Umgebungstemperatur - -30...-30 °C
Packung
1 ST
EAN
7449076350955
Artikelnummer
SIK1051658
Herstellernummer
1051658
Hersteller
SIK
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Versorgungsspannung:
18...18 V
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
-30...-30 °C
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
OLM200-1002. SENSORI DI MISURAZIONE LINEARI. Risoluzione 0.1 mm, 1 mm, 10 mm, 100 mm. Riproducibilità 0,15 mmTempo di risposta 10 ms. Tempo di uscita 2,5 ms. Sorgente luminosa LED rosso. Lunghezza corsa di spostamento 0 m ... 10.000 m Accuratezza dell'uscita di velocità ± 5 mm/s. Max. velocità di spostamento 10 m/s. Distanza di lavoro 100 mm, ± 20 mmLarghezza del codice a barre 30 mm


