SICK - SIK1051784 GTE6-N1212 - 1051784

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 250 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Gehäusebauform - Quader
Packung
1 ST
EAN
7449076125089
Artikelnummer
SIK1051784
Herstellernummer
1051784
Hersteller
SIK
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
250 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Spannungsart:
DC
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
21 mm
Länge des Sensors:
31.5 mm
Reaktionszeit:
1250 ms
Schaltfrequenz:
500 Hz
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C


