Startseite

SICK - SIK1051884 S32B-2011EA - 1051884

KopierenKopieren
SICK - SIK1051884 S32B-2011EA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075600631

Artikelnummer

SIK1051884

Herstellernummer

1051884

Hersteller

SIK

S32B-2011EA. LASERSCANNER DI SICUREZZA. Utilizzo Utilizzabile soltanto in interconnessione di sistema EFI, per es. con un dispositivo di controllo di sicurezza Flexi Soft o con un altro scanner laser di sicurezza S300 o S3000. Dimensione del campo protetto 2 m. Dimensione del campo di allerta 8 m (con una riflessione del 15 %). Campo di misura delle distanze 30 m. Tipo di set di campo Set di campo triplo. Numero di set di campi 16. Numero di campi 48. Numero di casi di monitoraggio 32. Angolo di scansione 270°Risoluzione (configurabile) 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm. Risoluzione angolare 0,5°. Tempo di risposta 80 ms. Supplemento di campo protetto 100 mm. Numero di valutazioni multiple 2 ... 16, configurabile. Ritardo del ripristino automatico 2 s ... 60 s, configurabile. Tipo di connessione Cavo, 250 mm, con connettore maschio M12, 7 poli