Startseite

SICK - SIK1051900 WL9M4G-3P2432 - 1051900

KopierenKopieren
SICK - SIK1051900 WL9M4G-3P2432

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 5000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076408175

Artikelnummer

SIK1051900

Herstellernummer

1051900

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

5000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Schutzart (IP):

IP66

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Quader

Bemessungsschaltabstand:

0 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

0.5 ms

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Laserschutzklasse:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

12.2 mm

Höhe des Sensors:

52.2 mm

Länge des Sensors:

23.6 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

WL9M4G-3P2432. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore, Autocollimazione. Dimensioni (L x H x P) 12,2 mm x 52,2 mm x 23,6 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Fori di fissaggioM4. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 5 m. Distanza di rilevamento 0 m ... 3 m Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED PinPoint. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 45 mm (1,5 m). Lunghezza d'onda: 650 nm. Impostazione Pulsanteteach-in semplice