SICK - SIK1052171 WTB9-3P2211S14 - 1052171

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Schutzart (IP) - IP66
Max. Schaltabstand - 20 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Gehäusebauform - Quader
Packung
1 ST
EAN
7449075718732
Artikelnummer
SIK1052171
Herstellernummer
1052171
Hersteller
SIK
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP66
Max. Schaltabstand:
20 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Breite des Sensors:
12.2 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schaltfrequenz:
200 Hz
Spannungsart:
DC
Länge des Sensors:
23.6 mm
Lichtart:
Infrarotlicht
Reaktionszeit:
2.5 ms
Höhe des Sensors:
49.8 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-40...-40 °C
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Lichtfleck:
40 mm²


