Startseite

SICK - SIK1052438 GTB6-P4211 - 1052438

KopierenKopieren
SICK - SIK1052438 GTB6-P4211

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 5 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076125102

Artikelnummer

SIK1052438

Herstellernummer

1052438

Hersteller

SIK

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Breite des Sensors:

12 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

21 mm

Reaktionszeit:

0.625 ms

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Höhe des Sensors:

31.5 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Lichtfleck:

6 mm²

GTB6-P4211. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS). Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 5 mm ... 250 mm. Distanza di rilevamento 35 mm ... 140 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED PinPoint. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 6 mm (100 mm). Lunghezza d'onda: 650 nm. Impostazione Regolatore meccanico, 5 rotazioni. Uscita di commutazione PNP.Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Modalità di commutazione selezionabile Selezionabile, attraverso commutatore light-on/dark-on. Tensione di segnale PNP HIGH/LOW UV - (≤ 3 V) / ca. 0 V. Tipo di connessione Connettore maschio M8, 4 poli