Startseite

SICK - SIK1052448 GSE6-P1111 - 1052448

KopierenKopieren
SICK - SIK1052448 GSE6-P1111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 10000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 15000 mm

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076125225

Artikelnummer

SIK1052448

Herstellernummer

1052448

Hersteller

SIK

Bemessungsschaltabstand:

10000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

15000 mm

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Breite des Sensors:

12 mm

Höhe des Sensors:

31.5 mm

Länge des Sensors:

21 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

0.5 ms

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Lichtfleck:

375 mm²

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

GSE6-P1111. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramentoDimensioni (L x H x P) 12 mm x 31,5 mm x 21 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 15 m. Distanza di rilevamento 0 m ... 10 m. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED PinPoint Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 375 mm (12 m). Lunghezza d'onda: 650 nm. Impostazione Nessuno. Uscita di commutazione PNP. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Modalità di commutazione selezionabile Selezionabile, attraverso commutatore light-on/dark-on. Tensione di segnale PNP HIGH/LOW UV - (= 3 V) / ca. 0 V. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m Materiale cavo PVC. Sezione conduttore 0,14 mm²