Startseite

SICK - SIK1052994 DFS60E-BHEA01000 - 1052994

KopierenKopieren
SICK - SIK1052994 DFS60E-BHEA01000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Max. Impulszahl - 1000

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Durchmesser der Welle - 15...15 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076054938

Artikelnummer

SIK1052994

Herstellernummer

1052994

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Max. Impulszahl:

1000

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Durchmesser der Welle:

15...15 mm

Schutzart (IP):

IP65

Programmierbar:

nein

Impulszahl pro Umdrehung:

1000...1000

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

DFS60E-BHEA01000. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 1.000. Angolo di misura 90° elettrico/numero impulsiScostamento passo di misurazione per numeri di impulsi non binari ± 0,2°. Limiti di errore ± 0,3°. Tempo di inizializzazione 40 ms. Interfaccia elettrica 10 V ... 32 V, HTL/Push pull. Tipo di connessione Connettore maschio, M23, 12 poli, radiale. Consumo energetico ≤ 0,5 W (senza carico). Corrente di carico ≤ 30 mA. Frequenza di aggiornamento dell’uscita ≤ 300 kHz