Startseite

SICK - SIK1053133 IME08-04NPSVT0SS19 - 1053133

KopierenKopieren
SICK - SIK1053133 IME08-04NPSVT0SS19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076273018

Artikelnummer

SIK1053133

Herstellernummer

1053133

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

8 mm

Länge des Sensors:

46 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

4000 Hz

IME08-04NPSVT0SS19. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M8. Diametro Ø 8 mm. Distanza di commutazione Sn 4 mm. Montaggio in metallo Non a livello. Frequenza di commutazione 4.000 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M8, 3 poli. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/O. Lunghezza 46 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 7 Nm