Startseite

SICK - SIK1053328 A3M60B-BFPB013X13 - 1053328

KopierenKopieren
SICK - SIK1053328 A3M60B-BFPB013X13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Programmierbar - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072902875

Artikelnummer

SIK1053328

Herstellernummer

1053328

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Programmierbar:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

A3M60B-BFPB013X13. Modello meccanico Albero cavo cieco. Diametro dell'albero 1/2". Peso 0,28 kg. Materiale, albero Acciaio inox