SICK - SIK1053341 A3M60A-S4PB014X17 - 1053341

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Durchmesser der Welle - 10...10 mm
Schutzart (IP) - IP67
Programmierbar - ja
Packung
1 ST
EAN
7449074880348
Artikelnummer
SIK1053341
Herstellernummer
1053341
Hersteller
SIK
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Durchmesser der Welle:
10...10 mm
Schutzart (IP):
IP67
Programmierbar:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium


