Startseite

SICK - SIK1053361 DFS60E-BBEK01000 - 1053361

KopierenKopieren
SICK - SIK1053361 DFS60E-BBEK01000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Max. Impulszahl - 1000

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Durchmesser der Welle - 8...8 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075554316

Artikelnummer

SIK1053361

Herstellernummer

1053361

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Max. Impulszahl:

1000

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Durchmesser der Welle:

8...8 mm

Schutzart (IP):

IP65

Programmierbar:

nein

Impulszahl pro Umdrehung:

1000...1000

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

DFS60E-BBEK01000. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 1,000. Angolo di misura 90° elettrico/numero impulsiScostamento passo di misurazione per numeri di impulsi non binari ± 0,2°. Limiti di errore ± 0,3°. Tempo di inizializzazione 40 ms. Interfaccia elettrica 10 V ... 32 V, TTL/RS422. Tipo di connessione Cavo, A 8 fili, universale, 1,5 m. Consumo energetico = 0,5 W (senza carico). Corrente di carico = 30 mA. Frequenza di aggiornamento dell’uscita = 300 kHz