Startseite

SICK - SIK1053537 WL12G-3V2572 - 1053537

KopierenKopieren
SICK - SIK1053537 WL12G-3V2572

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 4000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075119058

Artikelnummer

SIK1053537

Herstellernummer

1053537

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

4000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Schutzart (IP):

IP66

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Quader

Bemessungsschaltabstand:

0 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Reaktionszeit:

0.333 ms

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Schaltfrequenz:

1500 Hz

Laserschutzklasse:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

15.5 mm

Höhe des Sensors:

48.5 mm

Länge des Sensors:

42 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Wellenlänge des Sensors:

660 nm

WL12G-3V2572. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore, Autocollimazione. Dimensioni (L x H x P) 15,5 mm x 48,5 mm x 42 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedoDistanza max. di rilevamento 0 m ... 4 m. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED PinPoint. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 25 mm (1,5 m). Lunghezza d'onda: 660 nm. Impostazione Pulsante teach-in semplice. Uscita di commutazione PNP. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Tensione di segnale PNP HIGH/LOW Circa UV - 2,5 V / 0 V. Corrente di uscita Imax. 100 mA. Tempo di risposta ≤ 333 μs. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 5 poli