Startseite

SICK - SIK1053837 MPS-096TSNP0 - 1053837

KopierenKopieren
SICK - SIK1053837 MPS-096TSNP0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Min. Ausgangsstrom - 4 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077779427

Artikelnummer

SIK1053837

Herstellernummer

1053837

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Min. Ausgangsstrom:

4 mA

MPS-096TSNP0. SENSORI DI POSIZIONAMENTO. Forma cilindrica Cava a T. Campo di misura 96 mm. Lunghezza 109 mm. Funzione di uscita Analogico. Dotazione elettrica DC 4 fili. Uscita analogica (tensione) 0 V ... 10 V. Uscita analogica (corrente) 4 mA ... 20 mA. Tipo di connessione Cavo con connettore maschio M8, a 4 poli, 0,3 m