Startseite

SICK - SIK1053984 DFS60E-S1EK01000 - 1053984

KopierenKopieren
SICK - SIK1053984 DFS60E-S1EK01000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Max. Impulszahl - 1000

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Durchmesser der Welle - 6...6 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074053445

Artikelnummer

SIK1053984

Herstellernummer

1053984

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Max. Impulszahl:

1000

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Durchmesser der Welle:

6...6 mm

Schutzart (IP):

IP65

Programmierbar:

nein

Impulszahl pro Umdrehung:

1000...1000

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

DFS60E-S1EK01000. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 1.000. Angolo di misura 90° elettrico/numero impulsiScostamento passo di misurazione per numeri di impulsi non binari ± 0,2°. Limiti di errore ± 0,3°. Tempo di inizializzazione 40 ms. Interfaccia elettrica 10 V ... 32 V, HTL/Push pull. Tipo di connessione Cavo, A 8 fili, universale, 1,5 m. Consumo energetico ≤ 0,5 W (senza carico). Corrente di carico ≤ 30 mA. Frequenza di aggiornamento dell’uscita ≤ 300 kHz