Startseite

SICK - SIK1054395 AFS60B-S4AA000360 - 1054395

KopierenKopieren
SICK - SIK1054395 AFS60B-S4AA000360

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Durchmesser der Welle - 10...10 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Programmierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076955624

Artikelnummer

SIK1054395

Herstellernummer

1054395

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Durchmesser der Welle:

10...10 mm

Schutzart (IP):

IP67

Programmierbar:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

AFS60B-S4AA000360. Numero max. di impulsi per giro 360. Numero max. di giri 1. Tipo di connessione Connettore maschio M23, 12 poli, radiale. Albero maschio, Flangia fissa