Startseite

SICK - SIK1055328 AFM60A-BHIB018X12 - 1055328

KopierenKopieren
SICK - SIK1055328 AFM60A-BHIB018X12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Durchmesser der Welle - 15...15 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Programmierbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079240284

Artikelnummer

SIK1055328

Herstellernummer

1055328

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Durchmesser der Welle:

15...15 mm

Schutzart (IP):

IP67

Programmierbar:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Tipo di connessione 3 connettori maschio M12, 4 poli, assiale. Modello meccanico Albero cavo cieco. Diametro dell'albero 15 mm. Numero max. di impulsi per giro 262.144. Interfaccia elettrica EtherNet/IP™. Profilo encoder 0 x 22. Velocità di trasmissione dati (baudrate) 10 Mbit/s. 100 Mbit/s. Flusso di trasmissione Cavo CAT 5e