Startseite

SICK - SIK1055331 AFM60A-S1IB018X12 - 1055331

KopierenKopieren
SICK - SIK1055331 AFM60A-S1IB018X12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Durchmesser der Welle - 6...6 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Programmierbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078010833

Artikelnummer

SIK1055331

Herstellernummer

1055331

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Durchmesser der Welle:

6...6 mm

Schutzart (IP):

IP67

Programmierbar:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium