SICK - SIK1055440 IQ12-08NPSKT0S - 1055440

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449079169363
Artikelnummer
SIK1055440
Herstellernummer
1055440
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
26 mm
Gehäusebauform:
Quader
Versorgungsspannung:
10...10 V
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Schaltfrequenz:
2000 Hz


