SICK - SIK1055447 IQ10-03BPSKW2S - 1055447
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 3 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013768950144
Artikelnummer
SIK1055447
Herstellernummer
1055447
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
3 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
16 mm
Gehäusebauform:
Quader
Versorgungsspannung:
10...10 V
Breite des Sensors:
10 mm
Höhe des Sensors:
28 mm
Schaltfrequenz:
2000 Hz


