SICK - SIK1055452 IQ10-03BNOKW2S - 1055452
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 3 mm
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Spannungsart - DC
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Länge des Sensors - 16 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072753590
Artikelnummer
SIK1055452
Herstellernummer
1055452
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
3 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
16 mm
Gehäusebauform:
Quader
Versorgungsspannung:
10...10 V
Breite des Sensors:
10 mm
Höhe des Sensors:
28 mm
Schaltfrequenz:
2000 Hz


