Startseite

SICK - SIK1055453 IQ10-03BPSKT0S - 1055453

KopierenKopieren
SICK - SIK1055453 IQ10-03BPSKT0S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 3 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078895201

Artikelnummer

SIK1055453

Herstellernummer

1055453

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Länge des Sensors:

16 mm

Gehäusebauform:

Quader

Versorgungsspannung:

10...10 V

Breite des Sensors:

10 mm

Höhe des Sensors:

28 mm

Schaltfrequenz:

2000 Hz