SICK - SIK1055454 IQ10-03BPOKT0S - 1055454

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
7449079474238
Artikelnummer
SIK1055454
Herstellernummer
1055454
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
16 mm
Gehäusebauform:
Quader
Versorgungsspannung:
10...10 V
Breite des Sensors:
10 mm
Höhe des Sensors:
28 mm
Schaltfrequenz:
2000 Hz


