SICK - SIK1055457 IQ10-06NPSKW2S - 1055457
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 6 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
7449076422461
Artikelnummer
SIK1055457
Herstellernummer
1055457
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
6 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
16 mm
Gehäusebauform:
Quader
Versorgungsspannung:
10...10 V
Breite des Sensors:
10 mm
Höhe des Sensors:
28 mm
Schaltfrequenz:
2000 Hz


