Startseite

SICK - SIK1055461 IQ10-06NPSKT0S - 1055461

KopierenKopieren
SICK - SIK1055461 IQ10-06NPSKT0S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 6 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076642319

Artikelnummer

SIK1055461

Herstellernummer

1055461

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

6 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Länge des Sensors:

16 mm

Gehäusebauform:

Quader

Versorgungsspannung:

10...10 V

Breite des Sensors:

10 mm

Höhe des Sensors:

28 mm

Schaltfrequenz:

2000 Hz

IQ10-06NPSKT0S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing A forma di parallelepipedo. Dimensioni (L x H x P) 10 mm x 28 mm x 16 mm. Distanza di commutazione Sn 6 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 4,86 mm. Montaggio in metallo Non a livelloFrequenza di commutazione 2.000 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M8, 3 poli. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 3 fili