SICK - SIK1055494 IQ08-02BPSKT0S - 1055494
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449078100145
Artikelnummer
SIK1055494
Herstellernummer
1055494
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
8 mm
Gehäusebauform:
Quader
Versorgungsspannung:
10...10 V
Breite des Sensors:
8 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Schaltfrequenz:
2000 Hz


