SICK - SIK1055498 IQ08-04NPSKW2S - 1055498

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
7449079450195
Artikelnummer
SIK1055498
Herstellernummer
1055498
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
8 mm
Gehäusebauform:
Quader
Versorgungsspannung:
10...10 V
Breite des Sensors:
8 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Schaltfrequenz:
2000 Hz


