Startseite

SICK - SIK1056428 S30B-3011CA - 1056428

KopierenKopieren
SICK - SIK1056428 S30B-3011CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078908482

Artikelnummer

SIK1056428

Herstellernummer

1056428

Hersteller

SIK

S30B-3011CA. LASERSCANNER DI SICUREZZA. Dimensione del campo protetto 3 m. Dimensione del campo di allerta 8 m (con una riflessione del 15 %). Campo di misura delle distanze 30 m. Tipo di set di campo Set di campo triplo. Numero di set di campi 4Numerodi campi 12. Numero di casi di monitoraggio 4. Angolo di scansione 270°. Risoluzione (configurabile) 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm. Risoluzione angolare 0,5°. Tempo di risposta 80 ms. Supplemento di campo protetto 100 mm. Numero di valutazioni multiple 2 ... 16, configurabile. Ritardo del ripristino automatico 2 s ... 60 s, configurabile. Tipo di connessione Connettore di sistema con o senza cavo di collegamento. I/Os universale 5