Startseite

SICK - SIK1056466 DFS60B-S4UA08192 - 1056466

KopierenKopieren
SICK - SIK1056466 DFS60B-S4UA08192

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Max. Impulszahl - 8192

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Durchmesser der Welle - 10...10 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076185779

Artikelnummer

SIK1056466

Herstellernummer

1056466

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Max. Impulszahl:

8192

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Durchmesser der Welle:

10...10 mm

Schutzart (IP):

IP65

Programmierbar:

nein

Impulszahl pro Umdrehung:

8192...8192

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

DFS60B-S4UA08192. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 8.192. Angolo di misura 90° elettrico/numero impulsiScostamento passo di misurazione per numeri di impulsi binari ± 0,008°. Limiti di errore ± 0,05°. Tempo di inizializzazione 30 ms. Interfaccia elettrica 4,5 V ... 5,5 V, TTL/RS422, 0-SET. Funzione 0-SET Attivo H (L = 0 - 3 V, H = 4,0 - Us V). Tipo di connessione Connettore maschio, M23, 12 poli, radiale. Corrente d'esercizio 40 mA (senza carico). Consumo energetico Senza caricoCorrente dicarico ≤ 30 mA. Frequenza di aggiornamento dell’uscita ≤ 600 kHz